Steunbouten, gehard, gebrunseerd en geslepen, Inzetstaal

Artikelnummer: K0305.20X50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0305.20X50
EAN/GTIN 4059245006571
Nummer fabrikant K0305.20X50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Case steel 1,0301.
uitvoering
  • behuizing gehard, gepolijst en geslepen.
Voorbeeld van bestellen
  • K0305.05X8 (inclusief hoogte H)

Kenmerk:

  • B: 20 mm
  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: Steunbouten
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gehard, gebrunseerd en geslepen
  • Bevestigingswijze: doorgangsdiameter
  • D 1=buitendiameter: 20
  • R: 28 mm
  • Vorm: rond
  • D 2=boutdiameter: 16 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen