Steunbouten, gehard, gebrunseerd en geslepen, Inzetstaal

Artikelnummer: K0305.10X16
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
Artikelnummer K0305.10X16
EAN/GTIN 4059245006380
Nummer fabrikant K0305.10X16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Case steel 1,0301.
uitvoering
  • behuizing gehard, gepolijst en geslepen.
Voorbeeld van bestellen
  • K0305.05X8 (inclusief hoogte H)

Kenmerk:

  • B: 10 mm
  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: Steunbouten
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gehard, gebrunseerd en geslepen
  • Bevestigingswijze: doorgangsdiameter
  • D 1=buitendiameter: 10
  • R: 14 mm
  • Vorm: rond
  • D 2=boutdiameter: 8 mm