• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Steunbouten, Vorm B, gehard en gebrunseerd, Temperstaal, Sleutelwijdte 24

Artikelnummer: K0294.216030
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0294.216030
EAN/GTIN 4059245004119
Nummer fabrikant K0294.216030
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal carrosserie.
uitvoering
  • Lichaam getemperd en gepolijst.
Opmerking
  • De steunbout worden gebruikt om onbewerkte en machinaal bewerkte werkstukken te ondersteunen. Daarnaast dienen ze als aanslagen en drukstukken bij de constructie van de armatuur en het gereedschap.
  • Draadpennen of tapbouten kunnen in draad D worden geschroefd en gelijmd. Op deze manier kunt u eenvoudig een printrun verkrijgen met uitwendige schroefdraad.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Steunbouten
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basislichaam: gehard en gebrunseerd
  • Vorm: B
  • Bevestigingswijze: Binnendraad
  • SW = sleutelwijdte: 24
  • D=schroefdraad: M16
  • D 1=buitendiameter: 16
  • E: 8
  • R: 17 mm
  • Vorm: rond
  • P: 12

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan