Steunbouten, Vorm B, gehard en gebrunseerd, Temperstaal, Sleutelwijdte 13

Artikelnummer: K0294.208030
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
Artikelnummer K0294.208030
EAN/GTIN 4059245004065
Nummer fabrikant K0294.208030
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal carrosserie.
uitvoering
  • Lichaam getemperd en gepolijst.
Opmerking
  • De steunbout worden gebruikt om onbewerkte en machinaal bewerkte werkstukken te ondersteunen. Daarnaast dienen ze als aanslagen en drukstukken bij de constructie van de armatuur en het gereedschap.
  • Draadpennen of tapbouten kunnen in draad D worden geschroefd en gelijmd. Op deze manier kunt u eenvoudig een printrun verkrijgen met uitwendige schroefdraad.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Steunbouten
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basislichaam: gehard en gebrunseerd
  • Vorm: B
  • Bevestigingswijze: Binnendraad
  • SW = sleutelwijdte: 13
  • D=schroefdraad: M8
  • D 1=buitendiameter: 8
  • E: 4
  • R: 8,5 mm
  • Vorm: rond
  • P: 9