Steunbouten, gehard en geslepen, Gereedschapsstaal

Artikelnummer: K0292.10
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
Artikelnummer K0292.10
EAN/GTIN 4059245003488
Nummer fabrikant K0292.10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gereedschapsstaal.
uitvoering
  • gehard en geschuurd.
  • steunvlak zonder centreren.
Voorbeeld van bestellen
  • K0292.041
Opmerking
  • Als er meerdere steunbout’s worden gebruikt, kan de steunhoogte opnieuw worden geslepen. De steunbout kan ook worden gebruikt als voeten voor apparaten.

Kenmerk:

  • H 1: 12 mm
  • Materiaal basis: Gereedschapsstaal
  • Benaming: Steunbouten
  • PL Roestvrij staal: false
  • Oppervlakte basis: gehard en geslepen
  • Bevestigingswijze: doorgangsdiameter
  • D 1=buitendiameter: 20
  • L 3: 2 mm
  • L 4: 2 mm
  • Vorm: rond
  • D 2=boutdiameter: 10 mm