Spanner, Vorm 0°, gebruineerd, Sterkte 5, 0°, Temperstaal, Sleutelwijdte 32

Artikelnummer: K0128.532
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0128.532
EAN/GTIN 4059245100453
Nummer fabrikant K0128.532
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing gehard staal, spanmoer en klembouten, gehard, vrijsnijdend staal.
uitvoering
  • gepolijst.
  • Tegen extra kosten zijn matte of hoogglanzende chromen versies verkrijgbaar.
Klembout A (voor ratelen) standaarduitvoering
  • Voor het vastklemmen en losdraaien in een beperkte klepruimte bij het overbruggen van lange afstanden. Bij het veranderen van de klemrichting moet de hendel 180° worden bewogen.
Klembout B, speciale uitvoering
  • Voor het vastklemmen en losdraaien in een beperkte klepruimte bij het overbruggen van kleine afstanden. De hendel wordt niet bewogen bij het veranderen van de klemrichting. Het moet naar buiten worden getrokken om in de volgende groef te klikken.
  • spanner met spiebaan Ø H7 met spiebaan volgens DIN 6885 Bl.1.
Op aanvraag
  • Extra inwendige schroefdraad, pasgaten en interne vierkante rand.
  • Maat „A” is beschikbaar in speciale lengtes met schaalverdeling tegen extra kosten.
  • Speciale uitvoering: Klembout B.

Kenmerk:

  • H 2: 26,5 mm
  • H: 53 mm
  • H 1: 7,5 mm
  • D: 60 mm
  • D 2: 32 mm
  • D 1: 75 mm
  • Grootte: 5
  • Materiaal component: automaalstaal
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Spanner
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • A 1: 441 mm
  • D 3: 38 mm
  • Vorm: 0°
  • Bevestigingswijze: Binnenvierkant
  • Type vorm: 0°
  • A 2: 110 mm
  • H 3: 5 mm
  • SW = sleutelwijdte: 32
  • Aantal rustgroeven: 11
  • D 4: 82

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen