Spanner, Vorm 0°, gebruineerd, Sterkte 4, 0°, Temperstaal, Sleutelwijdte 20

Artikelnummer: K0128.520
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
Artikelnummer K0128.520
EAN/GTIN 4059245100415
Nummer fabrikant K0128.520
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing gehard staal, spanmoer en klembouten, gehard, vrijsnijdend staal.
uitvoering
  • gepolijst.
  • Tegen extra kosten zijn matte of hoogglanzende chromen versies verkrijgbaar.
Klembout A (voor ratelen) standaarduitvoering
  • Voor het vastklemmen en losdraaien in een beperkte klepruimte bij het overbruggen van lange afstanden. Bij het veranderen van de klemrichting moet de hendel 180° worden bewogen.
Klembout B, speciale uitvoering
  • Voor het vastklemmen en losdraaien in een beperkte klepruimte bij het overbruggen van kleine afstanden. De hendel wordt niet bewogen bij het veranderen van de klemrichting. Het moet naar buiten worden getrokken om in de volgende groef te klikken.
  • spanner met spiebaan Ø H7 met spiebaan volgens DIN 6885 Bl.1.
Op aanvraag
  • Extra inwendige schroefdraad, pasgaten en interne vierkante rand.
  • Maat „A” is beschikbaar in speciale lengtes met schaalverdeling tegen extra kosten.
  • Speciale uitvoering: Klembout B.

Kenmerk:

  • H 2: 23,5 mm
  • H: 47 mm
  • H 1: 6 mm
  • D: 42 mm
  • D 2: 28 mm
  • D 1: 56 mm
  • Grootte: 4
  • Materiaal component: automaalstaal
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Spanner
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • A 1: 330,5 mm
  • D 3: 35 mm
  • Vorm: 0°
  • Bevestigingswijze: Binnenvierkant
  • Type vorm: 0°
  • A 2: 80 mm
  • H 3: 4 mm
  • SW = sleutelwijdte: 20
  • Aantal rustgroeven: 9
  • D 4: 61