Spanhendel, structuurmat, Sterkte 3, verkeersrood RAL 3020, Zink

Artikelnummer: K0122.3A3184X25
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
Artikelnummer K0122.3A3184X25
EAN/GTIN 4059245716692
Nummer fabrikant K0122.3A3184X25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Handgreep vervaardigd van gegoten zink conform DIN en 12844.
  • Stalen onderdelen sterkteklasse 5,8.
uitvoering
  • Hendel met kunststof coating.
  • Stalen onderdelen gepolijst.
Op aanvraag
  • Andere uitwendige schroefdraad, schroeflengtes, kleuren en speciale ontwerpen.
  • Maat „H1” kan in andere lengtes worden besteld tegen extra kosten.
Tekening notitie
  • 1) Tapered top DIN en ISO 4753

Kenmerk:

  • H 2: 24 mm
  • H: 37 mm
  • H 1: 10 mm
  • Aantal tanden: 22
  • D: 16 mm
  • H 4: 58,5 mm
  • X=schroefdraad: 5/16-18
  • D 2: 22 mm
  • D 1: 21 mm
  • B: 11 mm
  • Kleur basis: verkeersrood RAL 3020
  • Grootte: 3
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Zink
  • Benaming: Spanhendel
  • Draadsoort: Buitendraad
  • Oppervlakte component: gebrunseerd
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: structuur mat