Spanhendel, blank, Sterkte 2, Zink

Artikelnummer: K0122.2A3008
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
Artikelnummer K0122.2A3008
EAN/GTIN 4059245732142
Nummer fabrikant K0122.2A3008
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Handgreep vervaardigd van gegoten zink conform DIN en 12844.
  • Stalen onderdelen sterkteklasse 5,8.
uitvoering
  • Hendel met kunststof coating.
  • Stalen onderdelen gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K0122.1041
Op aanvraag
  • Andere inwendige schroefdraad, kleuren en speciale ontwerpen.
  • Maat „H1” kan in andere lengtes worden besteld tegen extra kosten.

Kenmerk:

  • H 2: 17,5 mm
  • H: 28,5 mm
  • H 1: 6,5 mm
  • Aantal tanden: 20
  • D: 13,5 mm
  • H 4: 45,5 mm
  • X=schroefdraad: 5/16-18
  • D 2: 19 mm
  • D 1: 18,5 mm
  • B: 9,5 mm
  • Grootte: 2
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Zink
  • Benaming: Spanhendel
  • Draadsoort: Binnendraad
  • Oppervlakte component: gebrunseerd
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: blank