Spanhendel, Sterkte 2, zilver-metallic, Zink

Artikelnummer: K0117.2A23X30
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
Artikelnummer K0117.2A23X30
EAN/GTIN 4059245381524
Nummer fabrikant K0117.2A23X30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Handgreep vervaardigd van gegoten zink conform DIN en 12844.
  • Stalen onderdelen roestvrij staal 1,4305 (komt overeen met AISI 303).
uitvoering
  • Hendel met kunststof coating.
  • Roestvrijstalen onderdelen ontlucht.
Ze worden standaard geleverd
  • zwart halfglanzend, zilver metallic.
Op aanvraag
  • Andere inwendige schroefdraad, kleuren en speciale ontwerpen.
  • Maat „H1” kan in andere lengtes worden besteld tegen extra kosten.

Kenmerk:

  • H 2: 16,5 mm
  • H: 28,5 mm
  • H 1: 6,5 mm
  • Aantal tanden: 20
  • D: 13,5 mm
  • H 4: 49,5 mm
  • X=schroefdraad: 1/4-20
  • D 2: 18,5 mm
  • D 1: 18 mm
  • Kleur basis: zilver-metallic
  • Grootte: 2
  • Materiaal component: Edelstaal
  • Materiaal basis: Zink
  • Benaming: Spanhendel
  • Draadsoort: Buitendraad
  • A 1: 73 mm
  • D 3: 15,5 mm