Hoogteverstelelement, lage vorm, Edelstaal

Artikelnummer: K0097.05101
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
Artikelnummer K0097.05101
EAN/GTIN 4059245182589
Nummer fabrikant K0097.05101
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Standaardversie 1,7225.
  • Roestvrijstalen versie 1,4305.
uitvoering
  • Standaardversie gegalvaniseerd, blauw gepassiveerd.
  • Roestvrijstalen versie, kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • K0097.0404
Opmerking
  • De lage uitvoering-hoogtestelelementen met borgmoer worden gebruikt voor toepassingen waarbij motoren, eenheden, aandrijfelementen en productielijnen worden gemonteerd en uitgelijnd. Het voordeel is hun lage hoogte. Dit maakt het uitlijnen eenvoudig en nauwkeurig, zelfs voor meerdere lagerpunten. Dit zorgt voor een spanningsvrije installatie. De borgmoer wordt gebruikt om een gespecificeerde instelling vast te zetten.
  • De extra statische belasting F1 is beschikbaar na aftrek van de voorspankracht (schroef 8,8, µ m = 0,125) van de totale belasting F.
accessoires
  • K0787 haaksleutel uitgebreid met DIN 1810A neus.

Kenmerk:

  • D 1: M20x1
  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Hoogteverstelelement
  • Uitvoering 1: lage vorm
  • M: 2
  • D 2=buitendiameter: 32 mm
  • D = binnendiameter: 11 mm
  • H max.: 29 mm
  • N: 4 mm
  • F.1: 43,4 kN
  • H min.: 24 mm
  • voor schroef: M10
  • F 1 .1: 23,41 kN
  • Contramoer: met contramoer
  • α: 4°
  • ΔH: 5 mm