Snelspanners, zware uitvoering, verzinkt en gepassiveerd, voet horizontaal, Staal

Artikelnummer: K0077.0700
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
Artikelnummer K0077.0700
EAN/GTIN 4059245035090
Nummer fabrikant K0077.0700
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal. Basishuis en handvat-gegoten staal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd en gepassiveerd.
  • Drukas en gefosfateerde noten.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K0077.0700
accessoires
  • K0100
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106
  • K0107

Kenmerk:

  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • Oppervlakte basis: verzinkt en gepassiveerd
  • Uitvoering 1: zware uitvoering
  • Kleur component: oranje
  • Uitvoering 2: Voet horizontaal
  • Handkracht FH: 250
  • Producttype: verstelbare aandrukspil
  • Houdkracht F 1: 4500 N
  • Spankracht F 4: 3550 N
  • Houdkracht F 2: 9000 N
  • Spankracht F 3: 1800 N
  • Openingshoek bevestigingsarm: 90°
  • Openingshoek handgreep: 95°
  • Type handgreep Snelspanner: horizontaal