Snelspanners, standaard, verzinkt en gepassiveerd, voet horizontaal, Staal

Artikelnummer: K0074.0150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0074.0150
EAN/GTIN 4059245034994
Nummer fabrikant K0074.0150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of roestvrij staal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd en gepassiveerd.
  • Drukas en gefosfateerde noten.
  • Roestvrij staal, kaal.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K0074.0350
Opmerking
  • Voor de uitvoeringen K0074.0075 en K0074.0150 wordt een neopreen drukstuk meegeleverd.
  • Voor de uitvoeringen K0074.0075N en K0074.0150N is de montagebeugel niet verkrijgbaar in roestvrij staal.
accessoires
  • K0098
  • K0100
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106
  • K0107

Kenmerk:

  • H: 53 mm
  • D: 5,5 mm
  • B: 28 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • PL Roestvrij staal: false
  • Oppervlakte basis: verzinkt en gepassiveerd
  • A 1: 38 mm
  • L: 170 mm
  • Uitvoering 1: Standaard
  • A: 26 mm
  • Kleur component: oranje
  • Uitvoering 2: Voet horizontaal
  • L 1: 60 mm
  • B 1: 40 mm
  • B 2: 20 mm
  • Handkracht FH: 140
  • Producttype: verstelbare aandrukspil
  • C: 24
  • B 3: 6,2 mm
  • B 4: 22 mm
  • Houdkracht F 1: 1200 N
  • Spankracht F 4: 1000 N
  • Houdkracht F 2: 2600 N
  • Spankracht F 3: 400 N
  • Openingshoek bevestigingsarm: 90°
  • Openingshoek handgreep: 80°
  • Type handgreep Snelspanner: horizontaal
  • M = aandrukspil: M6x50
  • C 1: 14 mm
  • Bestelnummer bevestigingsbeugel: 05880-04

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen