Snelspanners, standaard, verzinkt en gepassiveerd, voet verticaal, Staal

Artikelnummer: K0072.0150
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
Artikelnummer K0072.0150
EAN/GTIN 4059245034918
Nummer fabrikant K0072.0150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd en gepassiveerd.
  • Drukas en gefosfateerde noten.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K0072.0450
Opmerking
  • Voor de uitvoeringen K0072.0075 en K0072.0150 wordt een neopreen drukstuk meegeleverd.
accessoires
  • K0100
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106
  • K0107

Kenmerk:

  • H: 66 mm
  • D: 5,5 mm
  • B: 10 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • Oppervlakte basis: verzinkt en gepassiveerd
  • A 1: 38 mm
  • L: 170 mm
  • Uitvoering 1: Standaard
  • A: 26 mm
  • Kleur component: oranje
  • Uitvoering 2: Voet verticaal
  • L 1: 60 mm
  • B 1: 5 mm
  • B 2: 20 mm
  • Handkracht FH: 140
  • Producttype: verstelbare aandrukspil
  • C: 28
  • B 3: 6,2 mm
  • A 4: 3 mm
  • Houdkracht F 1: 1200 N
  • Spankracht F 4: 1000 N
  • Houdkracht F 2: 2600 N
  • Spankracht F 3: 400 N
  • Openingshoek bevestigingsarm: 90°
  • Openingshoek handgreep: 80°
  • Type handgreep Snelspanner: horizontaal
  • M = aandrukspil: M6x50
  • C 2: 9 mm
  • C 1: 14 mm