Snelspanners, mini, verzinkt en gepassiveerd, voet horizontaal, Staal

Artikelnummer: K0070.0050
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
Artikelnummer K0070.0050
EAN/GTIN 4059245034871
Nummer fabrikant K0070.0050
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd en gepassiveerd.
  • Drukas en gefosfateerde noten.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K0070.0050
accessoires
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106

Kenmerk:

  • H: 22 mm
  • D: 4,2 mm
  • B: 16 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • Oppervlakte basis: verzinkt en gepassiveerd
  • A 1: 24 mm
  • L: 70 mm
  • Uitvoering 1: Mini
  • A: 16 mm
  • Kleur component: oranje
  • Uitvoering 2: Voet horizontaal
  • L 1: 21 mm
  • A 2: 2,4 mm
  • B 1: 24 mm
  • Handkracht FH: 80
  • Producttype: vaste aandrukspil
  • C: 12
  • A 3: 6,5 mm
  • Houdkracht F 1: 500 N
  • Spankracht F 3: 250 N
  • Openingshoek bevestigingsarm: 85°
  • Openingshoek handgreep: 65°
  • Type handgreep Snelspanner: horizontaal
  • M = aandrukspil: M5x20
  • C 1: 3 mm