Snelspanners, zware uitvoering, gebruineerd, voet horizontaal, Staal

Artikelnummer: K0066.2400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0066.2400
EAN/GTIN 4059245034802
Nummer fabrikant K0066.2400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gepolijst. Drukas en gefosfateerde noten.
  • Lagerbouten en bushings huis gehard.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K0066.2400
Opmerking
  • Smeer alle verbindingen regelmatig.
accessoires
  • K0099
  • K0102
  • K0103
  • K0106
Tekening notitie
  • 1) verstelbare houderarm geleider

Kenmerk:

  • H: 295 mm
  • D: 10,3 mm
  • B: 75 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • A 1: 64 mm
  • L: 188 mm
  • Uitvoering 1: zware uitvoering
  • A: 40 mm
  • Kleur component: oranje
  • Uitvoering 2: Voet horizontaal
  • L 1: 75 mm
  • A 2: 12 mm
  • B 1: 104 mm
  • L 2: 37 mm
  • Handkracht FH: 500
  • Producttype: vaste aandrukspil
  • S: 8
  • C: 70
  • B 3: 16 mm
  • A 3: 40 mm
  • Houdkracht F 1: 15000 N
  • Spankracht F 3: 1850 N
  • Openingshoek bevestigingsarm: 195°
  • Openingshoek handgreep: 130°
  • Type handgreep Snelspanner: verticaal
  • M = aandrukspil: M16x150
  • C 1: 38 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen