Snelspanners, standaard, verzinkt en gepassiveerd, voet horizontaal, Staal

Artikelnummer: K0065.0250
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
Artikelnummer K0065.0250
EAN/GTIN 4059245034765
Nummer fabrikant K0065.0250
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd en gepassiveerd.
  • Drukas en gefosfateerde noten.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K0065.0075
Opmerking
  • De snelsluitnokklemmen zijn met name geschikt voor het vastklemmen van werkstukken met een grotere tolerantie, zoals ruwe gietstukken of non-ferrometalen.
accessoires
  • K0098
  • K0100
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106

Kenmerk:

  • H: 176 mm
  • D: 7,1 mm
  • B: 32 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • Oppervlakte basis: verzinkt en gepassiveerd
  • A 1: 35 mm
  • L: 74 mm
  • Uitvoering 1: Standaard
  • A: 19 mm
  • Kleur component: oranje
  • Uitvoering 2: Voet horizontaal
  • L 1: 32 mm
  • A 2: 8 mm
  • B 1: 47 mm
  • L 2: 20 mm
  • Handkracht FH: 190
  • Producttype: vaste aandrukspil
  • C: 30
  • Houdkracht F 1: 2500 N
  • Spankracht F 3: 850 - 1200 N
  • Openingshoek bevestigingsarm: 85°
  • Openingshoek handgreep: 80°
  • Type handgreep Snelspanner: verticaal
  • M = aandrukspil: M8x60
  • C 1: 21,5 mm
  • Bestelnummer bevestigingsbeugel: 05880-04