Snelspanners, standaard, verzinkt en gepassiveerd, met gebogen voet, Staal

Artikelnummer: K0063.0100
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
Artikelnummer K0063.0100
EAN/GTIN 4059245034710
Nummer fabrikant K0063.0100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd en gepassiveerd.
  • Drukas en gefosfateerde noten.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K0063.0100
Opmerking
  • De openingshoek van de opsluitarm en handvat kan worden verkleind of vergroot door de aanslagpen te verplaatsen of te verwijderen.
  • Voor de uitvoeringen K0063.0100 en K0063.0200 wordt een neopreen drukstuk meegeleverd.
accessoires
  • K0100
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106
Tekening notitie
  • 1) positie 1

Kenmerk:

  • H: 122 mm
  • D: 4,8 mm
  • B: 17,5 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • Oppervlakte basis: verzinkt en gepassiveerd
  • A 1: 29 mm
  • L: 66 mm
  • Uitvoering 1: Standaard
  • A: 14 mm
  • Kleur component: oranje
  • Uitvoering 2: met haakse voet
  • L 1: 24,5 mm
  • A 2: 7 mm
  • B 1: 28 mm
  • L 2: 36 mm
  • Handkracht FH: 80
  • Producttype: vaste aandrukspil
  • C: 44
  • Houdkracht F 1: 850 N
  • Spankracht F 3: 650 N
  • Type handgreep Snelspanner: verticaal
  • M = aandrukspil: M5x35
  • Openingshoek handgreep zonder aanslag: 100°
  • Openingshoek handgreep positie 1: 60°
  • Openingshoek van de beugelarm zonder aanslag: 190°
  • Openingshoek bevestigingsarm positie 1: 80°
  • C 1: 9,5 mm