Snelspanners, standaard, verzinkt en gepassiveerd, voet horizontaal, Staal

Artikelnummer: K0061.0450
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
Artikelnummer K0061.0450
EAN/GTIN 4059245034666
Nummer fabrikant K0061.0450
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd en gepassiveerd.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K0061.0550
Opmerking
  • De openingshoek van de opsluitarm en handvat kan worden verkleind of vergroot door de aanslagpen te verplaatsen of te verwijderen.
  • Spilklem kan worden vastgelast.
accessoires
  • K0098
  • K0100
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106
Tekening notitie
  • 1) Stop pen positie 1
  • 2) Stop pen positie 2

Kenmerk:

  • H: 228 mm
  • D: 8,7 mm
  • D 1: 12,3 mm
  • B: 45 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • Oppervlakte basis: verzinkt en gepassiveerd
  • A 1: 53 mm
  • L: 180 mm
  • Uitvoering 1: Standaard
  • A: 32 mm
  • Kleur component: oranje
  • Uitvoering 2: Voet horizontaal
  • L 1: 127 mm
  • A 2: 10 mm
  • B 1: 64 mm
  • Handkracht FH: 260
  • E: 32
  • Producttype: volledige steunarm
  • C: 51
  • B 3: 10 mm
  • Houdkracht F 1: 3200 N
  • Spankracht F 4: 3000 N
  • Houdkracht F 2: 7000 N
  • Spankracht F 3: 1400 N
  • Type handgreep Snelspanner: verticaal
  • M = aandrukspil: M12x100
  • Openingshoek handgreep zonder aanslag: 110°
  • Openingshoek handgreep positie 1: 70°
  • Openingshoek van de beugelarm zonder aanslag: 180°
  • Openingshoek bevestigingsarm positie 1: 90°
  • Openingshoek bevestigingsarm positie 2: 125°
  • Openingshoek handgreep positie 2: 85°
  • C 1: 25 mm
  • C 3: 26 mm
  • Bestelnummer bevestigingsbeugel: 05880-06