Hoogteverstelelement, met kogelvormige vulplaat, Edelstaal

Artikelnummer: K0057.50301
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
Artikelnummer K0057.50301
EAN/GTIN 4059245183661
Nummer fabrikant K0057.50301
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Standaardversie 1,7225,
  • Roestvrijstalen versie 1,4305.
uitvoering
  • Standaardversie gegalvaniseerd, blauw gepassiveerd.
  • Roestvrijstalen versie, kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • K0057.1506
Opmerking
  • De elementen voor hoogteverstelling met kogelvulplaatje worden gebruikt bij het instellen en uitlijnen van motoren, eenheden, aandrijfelementen en productielijnen. Hierdoor is een exacte installatie mogelijk voor de montage van hellende contactoppervlakken tot een hellingshoek van ca. 4°.
  • Ze worden gekenmerkt door hun grote afstelbereik van 15 mm tot 50 mm.
  • De extra statische belasting F1 is beschikbaar na aftrek van de voorspankracht (schroef 8,8, µ m = 0,125) van de totale belasting F.
accessoires
  • Vulplaatjes K0691 kogel.
  • K0787 haaksleutel uitgebreid met DIN 1810A neus.

Kenmerk:

  • D 1: M60x2
  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Hoogteverstelelement
  • Uitvoering 1: met kogelcompensatieschijf
  • M: 3
  • D 2=buitendiameter: 80 mm
  • D = binnendiameter: 33 mm
  • H max.: 144 mm
  • N: 7 mm
  • F.1: 323 kN
  • H min.: 94 mm
  • voor schroef: M30
  • F 1 .1: 118,6 kN
  • Contramoer: zonder contramoer
  • α: 4°
  • ΔH: 50 mm