Spansluiting, Vorm B, verstelbaar met spanhaak, blank, schroefgat zichtbaar, Edelstaal

Artikelnummer: K0048.2631392
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
Artikelnummer K0048.2631392
EAN/GTIN 4059245033911
Nummer fabrikant K0048.2631392
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of roestvrij staal 1,4301.
uitvoering
  • gegalvaniseerd, blauw gepassiveerd.
  • Roestvrij staal, kaal.
Opmerking
  • Verstelbare klemmen dienen als een veilig vergrendelingssysteem voor industriële toepassingen. Door het dode punt te overschrijden, houden ze trillingsbestendig. Verder worden ze gekenmerkt door een zeer stabiele uitvoering en een lage totale hoogte.
  • Nadat de spanhaak aan de werkhaak is gehaakt, kunnen de aan te sluiten onderdelen tot 6 mm worden aangehaald door het handvat vast te klemmen. De spanhaak kan worden afgesteld via een spil (M6) om toleranties te compenseren of om voldoende spanning op te bouwen.
  • De klemmen kunnen worden vastgeschroefd of vastgeklonken.
  • Tellerhaken dienen afzonderlijk te worden besteld.
  • De houdkracht F1 heeft betrekking op de klemvergrendeling en niet op de contrahaak.
accessoires
  • Contrahaak K0048.
Tekening notitie
  • Vorm C met slot oog
  • 1) gatenpatronen voor montage met counter haken

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: spansluiting
  • PL Roestvrij staal: true
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: blank
  • Uitvoering 1: verstelbaar met spanhaak
  • Uitvoering 2: Schroefgat zichtbaar
  • Stalen sleutel Basis: 1,4301
  • Vorm: B
  • Producttype: met beveiliging
  • Houdkracht F 1: 4000 N