Wigspanner, dubbel, gehard, voor T-groef, Gereedschapsstaal

Artikelnummer: K0042.1618
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
Artikelnummer K0042.1618
EAN/GTIN 4059245033089
Nummer fabrikant K0042.1618
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Basishuis, klemsegmenten gereedschapsstaal.
uitvoering
  • Basislichaam gehard.
  • Spansegmenten gehard (49-51 HRC) en gepolijst.
  • Wedge oppervlakken geslepen.
Voorbeeld van bestellen
  • K0042.1214
Opmerking
  • Door hun compacte ontwerp zijn de dubbele wigklemmen bijzonder geschikt voor horizontale en verticale meervoudige klembewerkingen. Door de geharde oppervlakken en de geslepen wiggen worden grote klemkrachten bereikt.
  • Optioneel kunnen de juiste wigklemmen worden gemonteerd in een roostergat of T-groef. Door de zeskantbout DIN 912 in te schroeven, bewegen de twee klemsegmenten naar buiten en drukken de werkstukken tegen een vaste aanslag.
  • De dubbele wig in deze uitvoering creëert het zogenaamde ″depressieve effect″.
Pad voor ordernummer verplaatsen
  • K0042.12 = ±1,0 mm
  • K0042.16 = ±1,5 mm
Tekening notitie
  • D) dopschroef DIN 912
  • 1) wigklemmen
  • 2) werkstuk
  • 3) vaste stop

Kenmerk:

  • Materiaal component: Gereedschapsstaal
  • Materiaal basis: Gereedschapsstaal
  • Benaming: Wigspanner
  • Oppervlakte component: gehard en gebrun
  • Oppervlakte basis: gehard
  • Uitvoering 1: dubbel
  • Uitvoering 2: voor T-gleuf
  • Bevestigingswijze: T-groef
  • B 1: 42 mm
  • D=schroefdraad: M16X70
  • E: 5
  • A max.: 67 mm
  • Producttype: Afneemsnoer
  • C: 50
  • G: 18
  • Min. 57 mm
  • Aantrek-draaimoment max.: 210 Nm
  • Toepassing: Ruwe onderdelen
  • Max. spanning: 60 kN