Wigspanner, met bewerkingsopslag, gehard, voor T-groef, Gereedschapsstaal

Artikelnummer: K0041.1618
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
Artikelnummer K0041.1618
EAN/GTIN 4059245033041
Nummer fabrikant K0041.1618
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Onderstel van gereedschapsstaal.
  • Klemsegmenten gereedschapsstaal (30 HRC).
uitvoering
  • Basislichaam gehard.
  • Spansegmenten gepolijst.
  • Wedge oppervlakken geslepen.
Voorbeeld van bestellen
  • K0041.12
Opmerking
  • Het speciale kenmerk van de wigklemmen is de bewerkingstijd per klembek van 3 mm voor de uitvoering K0041.08 en 5 mm voor de uitvoeringen K0041.12 en K0041.16.
  • Met deze lengteverhouding kunnen vormen worden opgenomen die zijn aangepast aan de geometrie van het werkstuk (zie afb.).
  • De klembekken van uitvoering K0041.08 en K0041.0810 hebben geen ribbelpatroon / ribbels.
Pad voor ordernummer verplaatsen
  • K0041.08 = ±0,5 mm
  • K0041.12 = ±1,0 mm
  • K0041.16 = ±1,5 mm
Op aanvraag
  • Klemsegmenten met ingebouwde vorm of andere hardheid.
Tekening notitie
  • D) dopschroef DIN 912
  • 1) wigklemmen
  • 2) werkstuk
  • 3) tegenhanger
  • 4) basisplaat
  • 5) hydraulische/pneumatische cilinders

Kenmerk:

  • Materiaal component: Gereedschapsstaal
  • Materiaal basis: Gereedschapsstaal
  • Benaming: Wigspanner
  • Oppervlakte component: gehard en gebrun
  • Oppervlakte basis: gehard
  • Uitvoering 1: met bewerkingstoeslag
  • Uitvoering 2: voor T-gleuf
  • Bevestigingswijze: T-groef
  • B 1: 42 mm
  • D=schroefdraad: M16X50
  • E: 5
  • A max.: 76 mm
  • C: 29
  • G: 18
  • Min. 67 mm
  • Aantrek-draaimoment max.: 210 Nm
  • Toepassing: Ruwe onderdelen
  • Max. spanning: 50 kN