Wigspanner, met bewerkingsopslag, geanodiseerd, Aluminium

Artikelnummer: K0038.16
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
Artikelnummer K0038.16
EAN/GTIN 4059245032686
Nummer fabrikant K0038.16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Buitenste gedeelte van aluminium profiel.
  • Wigvormige behuizing staal.
uitvoering
  • Buitenste deel geanodiseerd.
  • Wig gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K0038.08
Opmerking
  • Twee werkstukken worden gelijktijdig met een wigklem vastgeklemd. Werkstukken kunnen door middel van passend frezen op een passende manier worden vastgeklemd, waardoor ze absoluut veilig en spanningsvrij zijn. Door het kleine ontwerp kan een ruimtebesparende meervoudige spanning worden bereikt.
Tekening notitie
  • 1) de borgplaat wordt alleen gebruikt voor profielsnijden, niet voor werkstukklemmen.

Kenmerk:

  • H: 50,8 mm
  • H 1: 25,4 mm
  • D 1: M6
  • Materiaal component: Inzetstaal
  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: Wigspanner
  • Oppervlakte component: gebrunseerd
  • Oppervlakte basis: geanodiseerd
  • Uitvoering 1: met bewerkingstoeslag
  • L 1: 41,28 mm
  • Bevestigingswijze: Schroefdraad
  • B 2: 41,3 mm
  • D=schroefdraad: M16
  • B 3: 20,3 mm
  • Aantrek-draaimoment max.: 74,6 Nm
  • Toepassing: bewerkte onderdelen
  • Max. spanning: 26,7 kN
  • B 1 min. - max.: 101,6 - 103,9 mm