Neertrekspanner, Vorm C, rechts, gebruneerd en gehard, Staal

Artikelnummer: K0034.010015
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
Artikelnummer K0034.010015
EAN/GTIN 4059245032341
Nummer fabrikant K0034.010015
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • case-gehard en gepolijst.
Opmerking
  • De lage-spanklem is een snelsluitelement waarmee werkstukken gelijktijdig tot de vaste aanslagen en op een steun worden gedrukt door middel van de zwenkbekken via de spiraalvormige excentrische.
  • De spaninrichting met lage spanning kan op een modulair roostersysteem worden geplaatst en gespannen door middel van de aanslagschroef en de centreerbus (zie tekening).
  • De versies K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 en K0034.006035 hebben 2 ronde hardmetalen wisselplaten.
Klemkracht
  • K0034.006... = 3800 N.
  • K0034.010... = 7200 N.

Kenmerk:

  • H 1: 74 mm
  • D: 18 mm
  • D 1: 10,2 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Neertrekspanner
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basislichaam: gebrunseerd en gehard
  • L: 73 mm
  • Uitvoering 1: rechts
  • Vorm: C
  • L 1: 35 mm
  • Bevestigingswijze: Slobgat
  • L 2: 31,5 mm
  • K: 5,5
  • E: 12,7
  • R: 143 mm
  • D 2 max.: 27 mm
  • K 1: 42 mm
  • E 2: 13 mm
  • E 1: 20 mm
  • E 3: 7 mm
  • F= Spanvermogen: 7200 N
  • Toepassing: Ruwe onderdelen
  • D 3 min.: 4,5 mm