Neertrekspanner, gebruineerd, Staal

Artikelnummer: K0033.016
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
Artikelnummer K0033.016
EAN/GTIN 4059245032235
Nummer fabrikant K0033.016
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Basisbehuizing staal, klembek van behuizingsstaal, centreerbus met kraag gehard staal.
uitvoering
  • gepolijst.
  • Behuizing van klembek gehard.
Voorbeeld van bestellen
  • K0033.006
Opmerking
  • De klembekken hebben een gegroefde zijde voor ruwe klemoppervlakken. Er wordt ook een laag-spanningseffect toegepast op het klemeffect. Er kan een stelschroef in draad D3 worden gestoken om te voorkomen dat de schroef tijdens het vastklemmen achteruit slipt.
Tekening notitie
  • 1) plaat vervangbaar

Kenmerk:

  • H 2: 30 mm
  • H 1: 60 mm
  • D: 26,2 mm
  • D 2: 17 mm
  • D 1: M16
  • Materiaal component: Inzetstaal
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Neertrekspanner
  • Oppervlaktecomponent: gebrunseerd en gehard
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • L: 61 mm
  • D 3: M10
  • Bevestigingswijze: Slobgat
  • D 4: 35
  • K: 60,5
  • E: 7
  • K 1: 7 mm
  • D 5: 17
  • X: 32 mm
  • Y: 13 mm
  • Bediening: Schroef
  • E 1: 27 mm
  • F= Spanvermogen: 100000 N
  • Toepassing: Ruwe en bewerkte onderdelen
  • Z: M8 mm