Klem, Vorm A, Staal

Artikelnummer: K0030.110
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
Artikelnummer K0030.110
EAN/GTIN 4059245032068
Nummer fabrikant K0030.110
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Klemschijf staal of messing.
uitvoering
  • Gehard staal.
Voorbeeld van bestellen
  • K0030.113
Opmerking
  • Uiterst ruimtebesparend ontwerp.
  • Geen interfererende randen door de laterale spanning.
  • Laag trekkracht-effect.
Tekening notitie
  • 1) werkstuk
  • 2) apparaat

Kenmerk:

  • H: 6 mm
  • H 1: 3,6 mm
  • B: 9,5 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Klem
  • RoHS: ja
  • L: 9,5 mm
  • Vorm: A
  • B 1: 3,8 mm
  • D=schroefdraad: M2,5X8
  • Uitvoering: met mesrand
  • Aantrek-draaimoment max.: 1,8 Nm
  • Klemweg: 0,15 mm
  • Klemkracht: 2,8 kN