Spann-Excenterschroef, zeskant, met T-moer, Messing

Artikelnummer: K0027.14
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
Artikelnummer K0027.14
EAN/GTIN 4059245031931
Nummer fabrikant K0027.14
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
  • Zeshoekig messing.
uitvoering
  • getemperd tot 10,9 en gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K0027.12
Opmerking
  • De excentrische klemschroeven met zeskant en T-moer kunnen direct op de machinetafel of in T-groef-platen worden gebruikt. De continue stelschroef ondersteunt het element in de T-groef. Om afdrukken op de onderkant van de T-groef te voorkomen, wordt het gebruik van dunne onderlagen aanbevolen.
Op aanvraag
  • Vervangende excentrische schroeven.

Kenmerk:

  • H 2: 8,5 mm
  • H: 6,4 mm
  • H 1: 22 mm
  • D: M10
  • Materiaal component: temperstaal
  • Materiaal basis: messing
  • Benaming: Spann-Excenterschroef
  • RoHS: ja
  • L: 30,5 mm
  • Uitvoering 1: Zeskant
  • Uitvoering 2: met T-groefmoer
  • SW: 21
  • Spankracht .1: 9 kN
  • S 1 (spanningsweg): 1,6 mm
  • Accessoires NLM: 04521-10-1020
  • Accessoires KIPP: K1969.1020
  • N=T-groef: 14 mm