Spann-Excenterschroef, zeskant, Messing

Artikelnummer: K0026.04
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
Artikelnummer K0026.04
EAN/GTIN 4059245031849
Nummer fabrikant K0026.04
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Excentrisch gehard staal met schroef.
  • Zeshoekig messing.
uitvoering
  • Excentrische schroef getemperd tot 10,9 en gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K0026.12
Opmerking
  • Door de zeer lage totale hoogte van de excentrische klemschroeven met zeskant kunnen diverse klemproblemen worden opgelost in de bouw van de armatuur en de apparatuur. De spanmoer gemaakt van messing zorgt voor een materiaalvriendelijk maar toch zeer stevig en veilig klemmen van de werkstukken. Door meerdere excentrische klemmen te gebruiken, kunnen zelfs hele pallets worden geladen.
  • De draairichting voor het klemmen wordt aanbevolen rechtsom te draaien. De schroef binnenzeskant moet zich aan de rechterkant bevinden na het aanhalen. (Draai de excentrische schroef zo ver mogelijk naar binnen en draai deze vervolgens één slag terug.)
  • „A” = afstand van het werkstuk tot het midden van de schroefdraad (spanbout).
Klemproces
  • 1. Schroef de excentrische schroef zo ver mogelijk naar binnen.
  • 2. Draai vervolgens de excentrische schroef één slag terug.
  • 3. Werkstuk plaatsen.
  • 4. Om het werkstuk vast te klemmen, draait u de excentrische schroef rechtsom. (De zeskantsleutel van de excentrische bout moet zich rechts na het vastdraaien bevinden).
Op aanvraag
  • Vervangende schroeven voor het vastklemmen van excentrische schroeven K1969.

Kenmerk:

  • H: 2,8 mm
  • Materiaal component: temperstaal
  • Materiaal basis: messing
  • Benaming: Spann-Excenterschroef
  • Uitvoering 1: Zeskant
  • A: 3,8 mm
  • D=schroefdraad: M4
  • SW: 8
  • SW 1: 3 mm
  • Spankracht .1: 0,91 kN
  • Aantrek-draaimoment max.: 2 Nm
  • S 1 (spanningsweg): 0,76 mm
  • Accessoires NLM: 04521-10-0410
  • Accessoires KIPP: K1969.0410