Spanelement ”Actima”, met doorlopende boring, links / trein, Staal

Artikelnummer: K0020.45
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
Artikelnummer K0020.45
EAN/GTIN 4059245031672
Nummer fabrikant K0020.45
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal, uitvoering
  • staal, gepolijst.
  • Behuizing thermoplastisch zwart.
  • Kogelknop Duroplast PF 31, rood.
Opmerking
  • De afleveringsafstand is 10 mm. Binnen het korte klembereik van 2 mm vindt zelfvergrendeling in elke stand plaats. Het is daarom mogelijk werkstukken met toleranties tot 1,5 mm stevig vast te klemmen. De „actima” spanelement kan in elke horizontale of verticale positie worden geïnstalleerd.
  • Gestandaardiseerde extra onderdelen maken verdere toepassingen mogelijk. Ze worden geleverd als speciale accessoires. Alle zwaar belaste delen van het gebogen systeem zijn gehard (drukbus en extra onderdelen alleen op speciaal verzoek).
  • De maximaal toegestane klemkracht is 4905 N.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Spanelement ”Actima”
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met doorlopende boring
  • Uitvoering 2: links / trek
  • Uitvoering: met doorlopende boring