Excentrische spaninrichting, met middenspanning, gebruineerd, Temperstaal

Artikelnummer: K0011.08
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
Artikelnummer K0011.08
EAN/GTIN 4059245030767
Nummer fabrikant K0011.08
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Excentrisch gehard staal 1,7220,
  • spanijzer gehard staal 1,1191.
uitvoering
  • gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K0011.12

Kenmerk:

  • H 2: 74 mm
  • D 1: 25 mm
  • B: 20 mm
  • Materiaal component: temperstaal
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Excentrische spaninrichting
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • Uitvoering 1: met middenspanning
  • L 1: 39 mm
  • Bevestigingswijze: Boring
  • L 2: 37 mm
  • D=schroefdraad: M8
  • SW: 13
  • S: 12
  • H 1 max.: 28 mm