Spanijzer, gebogen, met verstelmechanisme, Sterkte 4, Temperstaal

Artikelnummer: K0004.40X14
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
Artikelnummer K0004.40X14
EAN/GTIN 4059245029174
Nummer fabrikant K0004.40X14
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Basishuis, nodulair gietijzer.
  • spanijzer en spanbout gehard staal.
uitvoering
  • gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K0004.40X16 (inclusief spiebaanbreedte B)
Opmerking
  • spanijzer, getornd met afsteleenheid, zijn universele, flexibele klemvoorzieningen die uit afzonderlijke elementen zijn samengesteld en altijd een vaste eenheid vormen. Er zijn geen losse onderdelen die eerst moeten worden afgesteld voor een klemtaak. Het compacte ontwerp maakt het mogelijk dicht bij het werkstuk te klemmen, waardoor het gehele oppervlak van de machinetafel kan worden gebruikt.

Kenmerk:

  • Grootte: 4
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Spanijzer
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: gekromd
  • Uitvoering 2: met versteleenheid
  • Spanbereik: 125-224