Spanijzer, met schroeven, Temperstaal

Artikelnummer: K0003.1214
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
Artikelnummer K0003.1214
EAN/GTIN 4059245028993
Nummer fabrikant K0003.1214
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
  • Schroeven getemperd tot 8,8.
uitvoering
  • Spankikker, gelakt. Schroeven gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K0003.1616
Opmerking
  • „F” is afhankelijk van de groefdiepte volgens DIN 650.

Kenmerk:

  • D: M12x100
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Spanijzer
  • RoHS: ja
  • A: 20 mm
  • Uitvoering 2: met schroeven
  • B 1: 14 mm
  • D 1=schroefdraad: M12
  • F: 10-38 mm
  • F.1: 20,2 kN
  • E 2: 40 mm
  • E 1: 21 mm
  • G voor T-gleuf: 14