Spanijzer, met schroeven, Temperstaal

Artikelnummer: K0003.1010
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
Artikelnummer K0003.1010
EAN/GTIN 4059245028979
Nummer fabrikant K0003.1010
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
  • Schroeven getemperd tot 8,8.
uitvoering
  • Spankikker, gelakt. Schroeven gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K0003.1616
Opmerking
  • „F” is afhankelijk van de groefdiepte volgens DIN 650.

Kenmerk:

  • D: M10x80
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Spanijzer
  • RoHS: ja
  • A: 15 mm
  • Uitvoering 2: met schroeven
  • B 1: 12 mm
  • D 1=schroefdraad: M10
  • F: 8-32 mm
  • F.1: 13,9 kN
  • E 2: 30 mm
  • E 1: 15 mm
  • G voor T-gleuf: 10