JLS3 Werkbank laag 7 laden + blad, INOX

Artikelnummer: JLS3-2MS7DSCL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype mobiele werkbank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer JLS3-2MS7DSCL
EAN/GTIN 3662424108839
Nummer fabrikant JLS3-2MS7DSCL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Groot werkoppervlak: 2182 x 750 mm
  • Statisch draagvermogen: 1 ton
  • Lades uitgerust met ″Soft Close″ geleiders voor automatisch sluiten
  • Laadvermogen van 50 kg per lade
  • Compatibel met het FACOM modulaire systeem
  • Compatibel met alle elementen: Geperforeerde panelen, kasten, commodes kunnen uw werkbank gemakkelijk aanvullen.
  • Een gemakkelijke en snelle installatie
  • Mogelijkheid om 2 werkbanken perfect naast elkaar te plaatsen.

Kenmerk:

  • Roestvrij stalen plaat
  • Lage uitvoering
  • 7 laden en bovenkast