Omschrijving:
Productdiktes:ROBUUST EN INNOVATIEF WERKBLAD:Met glasvezel versterkt werkblad, slagvast en bestand tegen standaard werkplaatschemicaliën,Hoge randen, geen vallend gereedschap - gegolfd oppervlak (rijstkorreloptiek) voor meer stabiliteit,COMPATIBEL:De aluminium rails in het werkblad dienen als geïntegreerd bevestigingssysteem voor accessoires. Accessoires kunnen snel en veilig worden geïnstalleerd. Er is een breed assortiment accessoires verkrijgbaar waarmee je van je werkplaatswagen een echte werkplek kunt maken die voldoet aan je eisen,Geïntegreerde sleuven voor 8 schroevendraaiers,VEILIG:Aan de zijkant gemonteerd en beveiligd veiligheidsslot
Kenmerk:
Technische gegevens:8 laden 100% uittrekbaar: 6x 60mm (18 modules), 2x 130mm (6 modules),Totale afmetingen incl. wielen en werkblad [mm]: L 814 x B 575 x H 1.005,Draagvermogen per lade 60 / 130mm: 20 / 25kg,Inhoud per lade 60 / 130mm: 15 / 30 liter,Statisch draagvermogen [kg]: 900,4 wielen met 125mm diameter: 2 vaste en 2 zwenkwielen met parkeerrem,Kleur behuizing: Rood 3020
Levering:
Levering:Rode JET werkplaatswagen met 8 laden, modulebreedte 3 (JET.8M3A),Module met 1/4″ dopsleutels (MOD.RL161-26),Module met 16 OGV®-combinatiesleutels (MOD.440-1 ),Module met 1/2″ dopsleutels (MOD.SL161-46),Module met 3 mechanicatangen (MOD.CPEA0),Module met 8 PROTWIST® schroevendraaiers (MOD.AT2),Module met slaggereedschap (MOD.MI7),Module met 7 Resistorx® schroevendraaiers (MOD.ATXR),Module met 12 ringsleutels en steeksleutels (MOD.467 BFJ12),Module met 8 PROTWIST® schroevendraaiers (MOD.AT1),Module met 3/8″ dopsleutels (MOD.JL161-36),Module met 7 dubbele ringsleutels (MOD.55-1),Module met 2 verstelbare tangen (MOD.PR12),Module voor kleine onderdelen (PL.L384),4x kunststof inzetstukken (PL.655),10 vakken voor 60mm hoge laden