Industriële weegschaal IFC 150K-3L, weegbereik 150 kg, afleesbaarheid 0,005 kg

Artikelnummer: IFC 150K-3L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer IFC 150K-3L
EAN/GTIN 4045761480735
Nummer fabrikant IFC 150K-3L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zware industriële standaard geschikt voor ruw gebruik
  • Gestandaardiseerde, handige KERN-bedieningsfilosofie, consistent voor alle producten wat betreft ontwerp, menustructuur, knopfuncties, interfaceverbinding en interfaceprotocol
  • Industrie 4.0: Met de KERN Universal Port (KUP) kunnen gegevens en besturingscommando’s worden uitgewisseld via één interface, die kan worden aangesloten op de behuizing, of via de KUP Extension Box via drie interfaces parallel. De volgende interfaces zijn beschikbaar: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth.
  • Elke interface kan afzonderlijk worden ingesteld, bijv.: Interface 1 (WLAN): Continue overdracht naar een pc voor documentatie van een proces, interface 2 (RS-232): Stabiele gewichtswaarde afdrukken, interface 3 (analoge module): Een apparaat aansturen wanneer het doelgewicht is bereikt
  • Met standaard real-time klok: Maakt het mogelijk weegresultaten te loggen met nauwkeurige tijdsinformatie. Zelfs als de stroomtoevoer wordt onderbroken, kan de weegschaal met de juiste tijd blijven werken
  • Optioneel met Alibi-geheugen voor papierloze archivering van weegresultaten. Hierdoor kunnen ook de resultaten van wettelijk verplichte wegingen elektronisch worden geanalyseerd en verwerkt in overeenstemming met de regelgeving
  • Opvragen en op afstand bedienen van de weegschaal via computer of CRM/ERP-systemen met behulp van het KERN-communicatieprotocol
  • Eenvoudige vervanging van de batterij dankzij de gemakkelijk toegankelijke behuizing. Bijzonder voordelig voor modellen met optionele verificatie, aangezien het verificatiezegel intact blijft
  • Platform: Roestvaststalen weegplaat, gelakt stalen onderstel, aluminium weegcel met siliconencoating en IP65 bescherming tegen stof en spatwater
  • Standaard tafelvoet inclusief muurbeugel voor de analyser
  • Beschermkap meegeleverd

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 48 mm
  • Afmetingen weegplateau, roestvrij staal, B×D×H 650×500×139 mm
  • Afmetingen evaluatie-eenheid B×D×H 220×150×66,5 mm
  • Kabellengte van evaluatie-eenheid ca. 3 m
  • Nettogewicht ca. 18 kg
  • Toegestaan omgevingstemperatuurbereik -10 °C/40 °C

Tip:

  • Gelijktijdige aansluiting van maximaal drie optionele interfaces is alleen mogelijk met de KUP-A13 uitbreidingsbox. Zonder de box kan slechts één optionele interface tegelijk worden gebruikt.