Leeb hardheidsmeter Max 960, Min 170

Artikelnummer: HMM-NP
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
Prijs per stuk incl. BTW
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
Technische gegevens

Producttype Hardheidsmeetmachine Leeb

Identificatie en classificatie

Artikelnummer HMM-NP
EAN/GTIN 4045761207585
Nummer fabrikant HMM-NP
L-nummer L40250 1620
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Terugveersensor:: De terugveermodule wordt door een veer tegen het testobject geklemd. Afhankelijk van de hardheid van het voorwerp wordt de kinetische energie van de module geabsorbeerd. De snelheidsafname wordt gemeten en omgezet in Leeb-hardheidswaarden
  • Externe terugveersensor: (type D) inbegrepen
  • Tests in alle testrichtingen (360°): via een automatische compensatiefunctie
  • [[2]]Hardheidsvergelijkingsblok: inbegrepen 790 ± 40 HL)
  • [[3]] Geleverd in robuuste draagkoffer:
  • Intern datageheugen: voor maximaal 9 meetgroepen, met maximaal 9 individuele waarden per groep, waaruit de gemiddelde waarde van de groep wordt gevormd
  • Ministatistiekfunctie:: Weergave van meetwaarde, gemiddelde waarde, meetrichting, datum en tijd
  • Nieuw: SAUTER HMM-NP! Dit model heeft dezelfde producteigenschappen als het SAUTER HMM. model, maar zonder de infrarood printer
  • Meetwaardedisplay:: Rockwell (B &
  • C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), treksterkte (MPa)
  • Automatische omzetting van eenheden:: Het meetresultaat wordt automatisch omgezet in alle genoemde hardheidseenheden
  • Externe impact sensor (type D) inclusief
  • Test in alle testrichtingen (360°) dankzij een automatische compensatiefunctie
  • Hardheid en geleidering inbegrepen 790 ± 40 HL)
  • Geleverd in een robuuste draagkoffer
  • Intern geheugen voor max. 600 meetgroepen, met max. 32 afzonderlijke waarden per groep, waarmee de gemiddelde waarde van de groep wordt berekend
  • Ministatistiek-functie: Geeft meetwaarde, gemiddelde waarde, meetrichting, datum en tijd aan
  • Meetwaarde-indicator: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), treksterkte (MPa)

Kenmerk:

  • Nauwkeurigheid: ± 1% bij 800 HLD (± 6 HLD)
  • Meetbereik Trekvastheid: 375–2639 MPa (stalen)
  • Dunst meetbare materiaaldikte: 3 mm met koppeling op vaste ondergrond
  • Kleinste testgewicht op massieve ondergrond: 2 kg met vaste koppeling
  • Afmetingen 30×80×150 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 30×80×150 mm
  • Avec pi, Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
  • Nettogewicht ca. 0,25 kg
  • Energietoevoer: 3×1.5 V AAA

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen