Kraanweegschalen Max 3000 kg; 6000 kg; 12000 kg

Artikelnummer: HFD 10T-3IP
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Unster/kraanunster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer HFD 10T-3IP
EAN/GTIN 4045761229587
Nummer fabrikant HFD 10T-3IP
L-nummer L40250 2199
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De modellen met het achtervoegsel IP hebben een speciale stof- en spatwaterbescherming volgens de IP67-norm en zijn dus geschikt voor gebruik in zware omgevingsomstandigheden[[1]]. Met het TÜV-keurmerk: de weegschalen voldoen aan de eisen van de norm: EN 13155 (losse lading receptoren/breukveiligheid) en EN 61010-1 (elektrische veiligheid)
  • Door de stabiele constructie en robuuste uitvoering: bij uitstek geschikt voor permanent gebruik in industriële omgevingen
  • Hoge mobiliteit: Dankzij de werking op batterijen en het compacte, lichte ontwerp, geschikt voor gebruik op verschillende locaties (productie, magazijn, verzending, enz.)
  • Hold-functie:: wanneer het wegen stopt, wordt de gewichtsweergave automatisch ″bevroren″ totdat de hold-toets wordt ingedrukt
  • Taring: Het display op ″0″ zetten wanneer de weegschaal wordt geladen. Nu worden verwijderde of toegevoegde lasten direct weergegeven
  • Massieve beugel, niet draaibaar
  • Radioafstandsbediening: standaard. Bereik tot 20 m. Alle functies zijn selecteerbaar (behalve ON/OFF). B×D×H 48x10x95 mm. Batterijen meegeleverd 2x 1.5 V AAA
  • Met het keurmerk TÜV de weegschalen zijn getest volgens EN 13155 (Afneembare hijsgereedschappen) en EN 61010-1 (Elektrische veiligheid)
  • door de stabiele constructie en robuuste uitvoering ideaal geschikt voor duurzaam gebruik in industriële omgevingen
  • Hold-Funktion: als het gewicht niet meer verandert wordt de aflezing automatisch ''bevroren'' tot op de toets HOLD wordt gedrukt
  • Tarreren: De aflezing van een belaste weegschaal op nul zetten. Nu worden weggenomen resp. toegevoegde lasten direct weergegeven

Kenmerk:

  • Groot display: cijferhoogte 30 mm, heldere achtergrondverlichting voor comfortabel aflezen van de weegwaarde, ook bij ongunstige lichtverhoudingen
  • Accugebruik intern, standaard, bedrijfsduur tot 70 h zonder achtergrondverlichting, oplaadtijd ca. 12 h, Accu van buitenaf toegankelijk, daardoor eenvoudig te vervangen
  • Nauwkeurigheid: 0,2% van [Max]
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten