Kraanweegschaal; Max 1000 kg, d = 0,5 kg

Artikelnummer: HFA 1T-4
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
Producttype Unster/kraanunster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer HFA 1T-4
EAN/GTIN 4045761144286
Nummer fabrikant HFA 1T-4
L-nummer L40250 1121
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte kraanweegschaal met geïntegreerd display, kan ook worden gebruikt voor trekkrachtmetingen
  • Dankzij de hoogwaardige verwerking, het lage eigen gewicht en de compacte afmetingen is deze kraanweegschaal (trekkrachtmeter) een onmisbaar meetapparaat in de industrie, op bouwplaatsen, in distributiecentra, haveninstallaties enz
  • Dankzij de compacte bouwvorm ook uitstekend geschikt voor de integratie in installaties enz
  • Ideaal geschikt voor het snel bepalen van het gewicht bij het laden en lossen
  • Weergave maximale belasting (Peak-Hold)
  • Hold-functie: Voor het gemakkelijk aflezen van de weegwaarde kan de display op verschillende manieren worden „bevroren″. Hetzij automatisch bij weegstilstand, hetzij handmatig door het indrukken van de Hold-toets
  • Tarreren: De aflezing van een belaste weegschaal op nul zetten. Nu worden weggenomen resp. toegevoegde lasten direct weergegeven

Kenmerk:

  • Groot LCDscherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 23 mm
  • Materiaal en uitvoering van behuizing/lastophanging: Aluminium/Roestvrijstalen bus
  • Accuvoeding intern, standaard, bedrijfsduur max 30 h zonder achtergrondverlichting, oplaadtijd ca. 12 h
  • Batterijvoeding mogelijk, 3×1.5 V AA, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 40 h
  • Precisie: 0,2% von [Max]
  • Meetfrequentie 60 Hz
  • Overige weegeenheden: kg, lb, N
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten