Ophangschaal; Max 50 kg, d = 0,02 kg

Artikelnummer: HCB 50K20
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
Producttype Unster/kraanunster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer HCB 50K20
EAN/GTIN 4045761069053
Nummer fabrikant HCB 50K20
L-nummer L40250 308
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Praktische hulpjes voor het mobiel wegen van zware huisdieren, voer enz. tot 1 ton!
  • Ideaal voor de snelle controleweging bij de goederenontvangst en -verzending
  • De ideale weegschaal voor hangende lasten bij ambachtelijk werk en in industrie en nijverheid
  • Hold-functie: Voor het gemakkelijk aflezen van de weegwaarde kan de display op verschillende manieren worden „bevroren″. Hetzij automatisch bij weegstilstand, hetzij handmatig door het indrukken van de Hold-toets
  • Weergave maximale belasting (Peak-Hold), Meetfrequentie 5 Hz
  • Karabijnhaak (edelstaal) met standaard veiligheidsgrendel
  • Haak (edelstaal) standaard

Kenmerk:

  • LCD-scherm met verlichte achtergrond met cijferhoogte 12 mm
  • Gatdiameter lastopname 14 mm
  • Startklaar: incl. batterij, 3×1.5 V AA, bedrijfsduur max. 300 h

Downloads en documenten

Geschikte producten