Hi-Vis Regenpak Orange M R

Artikelnummer: H448ORRM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer H448ORRM
EAN/GTIN 5036108352869
Nummer fabrikant H448ORRM
L-nummer L01840 1074
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Een uiterst praktisch en waterdicht regenpak met hoge zichtbaarheid. Ontworpen om de drager zichtbaar, veilig en droog te houden bij slechte weersomstandigheden. Heeft dezelfde kwaliteit als de 190T range. De H448 biedt veel waar voor zijn geld. Dit kledingstuk kan gemakkelijk worden opgerold en opgeborgen wanneer het niet wordt gebruikt.

Kenmerk:

  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Verbeterd ademendvermogen door een ventilerend jukstuk aan de achterzijde
  • Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm
  • Elastische manchet aan binnenzijde
  • Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • REACH compliant PVC coating
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • 2 zakken voor veilig opbergen
  • Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
  • CE gecertificeerd
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Leverbaar in maten tot 4XL
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)

Materiaal:

Shell-stof: 190T: 100% Polyester, effen geweven, PVC-gecoat
Shell samenstelling: 190T: 100% Polyester, effen geweven, PVC-gecoat
Shell gewicht gm: 200
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.