Omschrijving:
Ontworpen om de drager zichtbaar, veilig en droog te houden bij slechte weersomstandigheden. De H440 is zeer praktisch en waterbestendig. Het biedt zeer goede waarde voor het geld en kan goed worden gecombineerd met de H441 Hi-Vis Regenbroek. Kan makkelijk worden opgerold en opgeslagen als hij even niet gebruikt wordt.
Kenmerk:
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm
- Elastische manchet aan binnenzijde
- Ventilerend achterpand en oogringen voor verbeterd ademend vermogen en comfort
- het bio motion tape patroon helpt de menselijke vorm te herkennen van een afstand
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- REACH compliant PVC coating
- Leverbaar in de maten XS tot en met 5XL
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm )
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Materiaal:
Shell-stof: 190T: 100% Polyester, effen geweven, PVC-gecoat
Shell samenstelling: 190T: 100% Polyester, effen geweven, PVC-gecoat
Shell gewicht gm: 200
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.