Voordeelverpakking 3 stuks service-gereedschapskoffer

Artikelnummer: GG6066 1
Nieuw product.
Prijs instellen 3 Stuk (100,70 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 3 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Binnenmaat lengte 445 mm
Binnenmaat breedte 315 mm
Binnenmaat hoogte 198 mm
Gewicht 4,15 kg
USP1 3 stuks service-gereedschapskoffer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6066 1
EAN/GTIN 4069515051798
Nummer fabrikant GG6066 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De stoot-, temperatuur- en zuurbestendige kofferschalen zijn met elkaar verbonden door middel van een stabiel aluminium frame met geïntegreerde klapsloten en kofferdeksel-vergrendeling. Met rubbergecoate handgreep.
Binnenuitvoering:
1 Gereedschapsblad met 20 insteekvakken, 16 rubberen insteeklussen en 1 vak voor klein materiaal. 1 Indeelbare bodemschaal incl. gereedschapsblad met 8 insteekvakken en 6 rubberen insteeklussen als afdekplaat.

Levering:

3 stuks gereedschapskoffer nr. 692945 1.

Tip:

Cijferslot als alternatief verkrijgbaar onder nr. 692926 gr. 2.