Voordeelverpakking 3 stuks dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant, 38-delig

Artikelnummer: GG6059 6
Nieuw product.
Prijs instellen 3 Stuk (142,83 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
403 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 5-13
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 3-8
  • Vullingsgraad van een lade in G: 5×10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 5-13 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 3-8 mm
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 257 mm
Breedte 147 mm
Hoogte 45 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel; Dopsleutel voor TORX®-schroeven; Sleutel voor binnenzeskantbouten; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Vullingsgraad van een lade in G 5×10
Producttype Dopsleutel
USP1 3 stuks dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant, 38-delig

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6059 6
EAN/GTIN 4069515051729
Nummer fabrikant GG6059 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Elk gereedschap wordt in een sterke, specialeinlay van PUR-schuim stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2,5 − M8. Voor buiten-Torx® met schroefdraad M3 − M8.
Voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M8. Voor binnen-Torx® met schroefdraad M2,5 − M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

3 stuks dopsleutelassortiment nr. 630855 6.

Levering:

Doppen voor buitenzeskant: 10 st. nr. 631029 gr. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Doppen voor buiten-Torx®: 6 st. vergelijkbaar met nr. 631500 gr. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Bits, C 6,3 voor binnenzeskant: 5 st. gr. 3; 4; 5; 6; 8 mm
Bits, C 6,3, voor binnen-Torx®: 10 st. gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Dwarsgreep: 1 St. nr. 633029 gr. 116
Opsteekhandvat: 1 St. nr. 632829 gr. 146
Verlengstukken: 2 st. nr. 632429 gr. 50; 150
Cardangewricht: 1 St. nr. 633529 gr. 1/4
Ratel: 1 St. nr. 632025 gr. 1/4
Opgeborgen in: 1 St.
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Downloads en documenten

Geschikte producten