• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Voordeelverpakking 3 stuks dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant, 29-delig

Artikelnummer: GG6058 6
Nieuw product.
Prijs instellen 3 Stuk (75,60 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
546 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 3 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 4-13
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 3-6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 29
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 4-13 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 3-6 mm
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 257 mm
Breedte 149 mm
Hoogte 47 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel; Sleutel voor binnenzeskantbouten; Sleufschroevendraaier; Sleufschroevendraaier
Producttype Dopsleutel
USP1 3 stuks dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant, 29-delig

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6058 6
EAN/GTIN 4069515051712
Nummer fabrikant GG6058 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 − M8
en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M8.
Voor Phillips-schroeven met schroefdraad M2 − M6 en voor sleufschroeven met schroefdraad M2,5 − M5.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

3 stuks dopsleutelassortiment nr. 630368 6.

Levering:

Doppen 6-kant: 12 St. nr. 631020 gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Doppen voor binnenzeskantbouten: 4 st. nr. 631720 gr. 3; 4; 5; 6
Bits, C 6,3, voor Phillips: 3 St. vergelijkbaar met nr. 675200 gr. 1; 2; 3
Bits, C 6,3, voor sleuf: 3 St. vergelijkbaar met nr. 675250 gr. 4; 5,5; 8
Bitshouder: 1 St. nr. 676800 gr. 4/4
Dwarsgreep: 1 St. vergelijkbaar met nr. 633029
Opsteekhandvat: 1 St. nr. 632840 gr. 150
Verlengstukken: 1 st. 75 mm
1 St. nr. 632420 gr. 150
Cardangewricht: 1 St. nr. 633520 gr. 1/4
Ratel: 1 St. nr. 632090 gr. 1/4
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof