Gereedschapstas van textiel, Type: 1

Artikelnummer: GG6046 1
Nieuw product.
Prijs instellen 3 Stuk (24,81 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
226 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
Buitenmaat lengte 320 mm
Buitenmaat breedte 210 mm
Buitenmaat hoogte 240 mm
Gewicht 0,5 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem
USP1 3 stuks gereedschapstassen van textiel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6046 1
EAN/GTIN 4069515050777
Nummer fabrikant GG6046 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige gereedschapstassen van textiel als begeleider voor uw dagelijkse werkzaamheden. Met reflecterende strepen voor een goede zichtbaarheid.
Dankzij de royale binnenruimte en de praktische buitenzakken is er een grote opbergruimte en kan het gereedschap goed worden gesorteerd. Met draaggrepen, ritssluiting en een spatwaterdichte, stabiele bodem met voeten.
Buiten: 6 buitenzakken voor het snel opbergen en uitnemen van gereedschap.
Binnen: groot hoofdvak met 5 binnenzakken en 11 insteekvakken.

Materiaal:

Van robuust polyesterweefsel.

Levering:

3 stuks gereedschapstas van textiel nr. 692262 1.

Downloads en documenten

Geschikte producten