Set bitdoppen voor Torx®, 3/8 inch-vierkant, 9-delig, Type: 3/8

Artikelnummer: GG6045 3/8
Nieuw product.
Prijs instellen 3 Stuk (39,26 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
181 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 9
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype dop
USP1 3 stuks 9-delige set bitdoppen voor Torx®, 3/8 inch-vierkant

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6045 3/8
EAN/GTIN 4069515050760
Nummer fabrikant GG6045 3/8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor binnen-Torx®-schroeven met schroefdraad M2,5 − M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

3 stuks sets bitdoppen voor Torx®, 3/8 inch-vierkant, 9-delig, nr. 634837 3/8.

Levering:

Bitdoppen voor Torx®: 9 st. (48 mm lang) gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Downloads en documenten

Geschikte producten