Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in roltas, Aantal sleutels: 10

Artikelnummer: GG6039 10
Nieuw product.
Prijs instellen 3 Stuk (104,00 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
893 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal sleutels Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal sleutels 10
Ringstand 0 graden
Aantal tanden 72
Nadraaihoek 5 graden
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Eindaanslag bekzijde nee
Klemfunctie bekzijde nee
met draaibare kop nee
Ratel, omschakelbaar nee
Producttype Schroefsleutel
USP1 3 stuks steeksleutel-/ringratelsleutelset in roltas

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6039 10
EAN/GTIN 4069515050685
Nummer fabrikant GG6039 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel − omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.

Levering:

3 stuks telkens 1 sleutel nr. 614770 in de maten 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19 resp. 3 stuk steekring-ratelsleutelset in roltas nr. 614775 10.

Tip:

Zie voor reserveroltassen nr. 614773.

Downloads en documenten

Geschikte producten