Steekringsleutel, verchroomd, Sleutelwijdte: 8mm

Artikelnummer: GG6037 8
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (2,38 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1.312 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 8 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Sleutellengte L 120 mm
maximale bekhoogte h1 4,5 mm
Maximale ringhoogte h2 max 7 mm
Ringstand 15 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel
USP1 5 stuks steekringsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6037 8
EAN/GTIN 4069515050616
Nummer fabrikant GG6037 8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

5 stuks steekringsleutel nr. 613950 8.

Downloads en documenten

Geschikte producten